M5 L=12.5 アイボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 L=12.5 アイボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116374
M5 L=12.5 アイボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116374

アイボルト(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ねじの呼びM5
内容量1個注文コード42116374品番M5 L=12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)13寸法H(mm)(参考)26.5寸法L(mm)12.4寸法a(mm)26寸法b(mm)16寸法c(mm)5寸法h(mm)13.5寸法t(mm)4.9ねじの呼びM5材質質量(kg)約0.016ねじピッチ0.75表面処理三価ホワイト頭部形状アイボルト使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.588[60]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116383
2017-05-18
用途: デリカD:5 室内のタイダウン用
建設業・工事業

商品画像では銅色ですが普通のシルバーでした。ミツビシデリカD:5の室内床フックのM10ボルトを外してこれを付けました。バイクのトランポに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする