※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 L=22 アイボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116417 M12 L=22 アイボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116417

アイボルト(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42116417 品番 M12 L=22
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
寸法D(mm)25 寸法H(mm)(参考)51 寸法L(mm)22 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法c(mm)10 寸法h(mm)26 寸法t(mm)9 ねじの呼びM12 材質 質量(kg)約0.12 ねじピッチ1.75 表面処理三価ホワイト 頭部形状アイボルト 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])2.16[220]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42116383
2017-05-18
用途:
デリカD:5 室内のタイダウン用
建設業・工事業

商品画像では銅色ですが普通のシルバーでした。ミツビシデリカD:5の室内床フックのM10ボルトを外してこれを付けました。バイクのトランポに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする