M8 L=15 アイボルト(鉄/生地) 大阪魂 42116453 M8 L=15 アイボルト(鉄/生地) 大阪魂 42116453

アイボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42116453 品番 M8 L=15
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
寸法D(mm)16 寸法H(mm)(参考)33.3 寸法L(mm)15 寸法a(mm)32.6 寸法b(mm)20 寸法c(mm)6.3 寸法h(mm)17 寸法t(mm)5 ねじの呼びM8 材質 質量(kg)約0.03 表面処理生地 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.785[80]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする