※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 L=18 アイボルト(鉄/生地) 大阪魂 42116462 M10 L=18 アイボルト(鉄/生地) 大阪魂 42116462

アイボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42116462 品番 M10 L=18
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
寸法D(mm)20 寸法H(mm)(参考)41.5 寸法L(mm)18 寸法a(mm)41 寸法b(mm)25 寸法c(mm)8 寸法h(mm)21 寸法t(mm)7 ねじの呼びM10 材質 質量(kg)約0.06 表面処理生地 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])1.47[150]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする