大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42116496
品番
6×35 S=30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
寸法L(mm)
35
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
4
寸法l(mm)
30
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴