12×100 デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42116636

12×100 デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42116636
12×100 デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42116636

デンデンボルト(鉄/ユニクロ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM12ねじ長さS(mm)60注文コード42116636品番12×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75寸法a(mm)26寸法L(mm)100表面処理ユニクロ頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)12寸法c(mm)13ねじ長さS(mm)60ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 機械を締め付けるとき

製品はネジもきれいで問題ありませんです。納期が10日なのでもうちょっと早ければいいと思います。あと材質もS45Cで、このサイズであれば購入したいです。

対象商品 : 42116627
2017-12-26
用途: 自転車の整備

ホームセンターには、置いてないので助かりました。荷台の取り付けに使いました。

対象商品 : 42116575
2014-06-14
用途: バイクの車体へオプションパーツを取り付ける為のマウントフイッイングとして、使用。

目的は、強度、外観共に、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする