※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂 42117336 8×30 デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂 42117336 8×30 デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂 42117336

デンデンボルト(鉄/生地)

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 ねじ長さS(mm)22 寸法L(mm)30 注文コード42117336 品番8×30
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はねじの呼び・ねじ長さS・寸法Lなど58種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法a(mm)16 寸法L(mm)30 表面処理生地 頭部形状デンデンボルト 寸法b(mm)8 寸法c(mm)8.1 ねじ長さS(mm)22 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.37MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44223243
2024-04-21
用途:
機械のメンテ
建設業・工事業

修理中に、表からは見えないところの交換が発生しました。メーカー在庫が間に合うかと言うことで、予備的にこちらで発注させてもらいました。結局、こちらのほうが先納され、修理に間に合いました。ありがとうございました。

対象商品:
42117451
2023-01-27
用途:
塗装時
エビスコーティング株式会社 様

塗装時にマスキングとして使用しています。試しに購入しましたがバッチリでしたので、
追加購入する予定です。

対象商品:
42117731
2019-11-19
用途:
車の牽引
医療・福祉・介護関連業

牽引ストラップを取り付けるために使用しました。
牽引フックを取り付ける穴にデンデンボルトをねじ込み
デンデンボルトの穴に牽引ストラップを友締めしました。
思い通りの出来で大変満足してます。

対象商品:
42117363
2019-07-08
用途:
懇親会のランタンスタンド作りに
建設業・工事業

現場懇親BBQをするときに、角材とデンデンボルトで三股を組み、ランタンスタンドを作りました。近所のHCにデンデンボルトがなかったので、助かりました。、

対象商品:
42117327
2017-07-13
用途:
自作エコカーに使用

コストパフォーマンスが良く、種類もあり大変助かりました。DIY店で手に入らないサイズのものがあるのでいつも利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする