フランジボルト 2種(チタン)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42117853 品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質チタン 長さ(mm)20 ねじピッチ1 寸法e(mm)(最小)11.05 頭部形状フランジ付き 寸法s(mm)10 寸法c(mm)(最小)0.8 寸法k(mm)(最大)6 寸法K1(mm)(最小)3.6 寸法dk(Φmm)(最大)14 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42117862
2024-06-17
用途:
部品交換
その他業種

チタン製でこの値段は大変安い。
長さがあまり選べないのが残念。
剛性も凄そうです

対象商品:
42117862
2024-05-30
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

ピカピカ光っていないので、チタンボルトを使っているとわからないのが少し残念です。品質には何ら問題はないのですが・・・

対象商品:
42117853
2020-10-04
用途:
バイク メンテナンス
サービス業

チタンでこのプライス。からのこの品質。見た目は地味ですが、見えない所に使うのは全く問題無しです。

対象商品:
42117853
2018-12-03
用途:
カーメンテナンス

チタン製品は高いので購入に迷っていましたが、使ってみると色も軽さも最高かも知れません・・・とても満足しています。

対象商品:
42117853
2021-04-18
用途:
バイク メンテ
サービス業

4本注文したうちの一本だけ、7.7N mで折れました。
他三本は12N mでしっかりトルクかけられました。個体差だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42117844
2017-08-14
用途:
車の軽量化

64チタンではないので強度に期待は出来ませんが、負荷に余裕の有るところで使っています。リピート発注になります

対象商品:
42117844
2015-12-14
用途:
機械部品に
製造業

コスパは非常に良いと思います、頭のサイズが一回り小さいと使用範囲が増えると思います

1人が参考にしています
対象商品:
42117862
2014-07-25
用途:
エキマニカバーのボルト交換

エキマニカバーのスチールのボルトをチタンに交換しました。焼付けを起こしにくくなるようです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする