10×35 フランジボルト 2種(チタン) 大阪魂 42117975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×35 フランジボルト 2種(チタン) 大阪魂 42117975
10×35 フランジボルト 2種(チタン) 大阪魂 42117975

フランジボルト 2種(チタン)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42117975品番10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別全ねじねじの呼びM10材質チタン長さ(mm)35ねじピッチ1.5寸法e(mm)(最小)15.51頭部形状フランジ付き寸法s(mm)14寸法c(mm)(最小)1.2寸法k(mm)(最大)10寸法K1(mm)(最小)6寸法dk(Φmm)(最大)21ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42117862
2024-06-17
用途: 部品交換
その他業種

チタン製でこの値段は大変安い。
長さがあまり選べないのが残念。
剛性も凄そうです

対象商品 : 42117862
2024-05-30
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

ピカピカ光っていないので、チタンボルトを使っているとわからないのが少し残念です。品質には何ら問題はないのですが・・・

対象商品 : 42117853
2020-10-04
用途: バイク メンテナンス
サービス業

チタンでこのプライス。からのこの品質。見た目は地味ですが、見えない所に使うのは全く問題無しです。

対象商品 : 42117853
2018-12-03
用途: カーメンテナンス

チタン製品は高いので購入に迷っていましたが、使ってみると色も軽さも最高かも知れません・・・とても満足しています。

対象商品 : 42117853
2021-04-18
用途: バイク メンテ
サービス業

4本注文したうちの一本だけ、7.7N mで折れました。
他三本は12N mでしっかりトルクかけられました。個体差だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 42117844
2017-08-14
用途: 車の軽量化

64チタンではないので強度に期待は出来ませんが、負荷に余裕の有るところで使っています。リピート発注になります

対象商品 : 42117844
2015-12-14
用途: 機械部品に
製造業

コスパは非常に良いと思います、頭のサイズが一回り小さいと使用範囲が増えると思います

1が参考にしています
対象商品 : 42117862
2014-07-25
用途: エキマニカバーのボルト交換

エキマニカバーのスチールのボルトをチタンに交換しました。焼付けを起こしにくくなるようです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする