※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 42118413 5×16 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 42118413

フランジボルト(ステンレス)

(41件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42118413 品番 5×16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

セレート無し

種別全ねじ ねじの呼びM5 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじピッチ0.8 寸法ds(mm)5 寸法da(Φmm)(最大)5.7 寸法dc(mm)(最大)12 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)8 寸法e(mm)(最小)8.87 寸法C(mm)(最小)1.05 寸法Z(mm)約0.9 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)16 寸法K(mm)(最大)5.35 寸法K1(mm)(最小)3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
バッテリーの固定ステー取付用に使用
その他業種

ホームセンターに、普通の六角ボルトは販売されているが、この六角ボルトは販売されていないので、大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
42118404
2025-02-13
用途:
車のエア抜き穴用
飲食業

ステンレスの中でもSUS XM7の材質の物を探していて、しっかり材質表記していたので安心して購入できました

対象商品:
42118562
2024-10-19
用途:
純正部品で販売されないネジとして使用

トヨタのインプルナットのボルト側として使用。
車体下部で使用するのでステンレスが良かった。
純正は鉄で錆びても部品番号がなく困っていた。

2024-11-21
用途:
エキマニカバーのボルト交換
その他業種

サンバーのエキマニカバー用のボルトがサビていたので交換した。

2024-12-01
用途:
サビがでたネジの交換用
農・林・水産業

サビたネジの交換で利用しました。製品的に問題はありませんが、値段がもう少し安ければ助かります

2024-02-02
用途:
バイク
青山商事 様 (運輸・通信業)

いつも錆が気になったので、ステンレス製のボルトに変更しました。 サイズも質も問題ありません。 これから錆を気にしなくなるので、とても満足です

1人が参考にしています
対象商品:
42118657
2022-10-25
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

発送が早く助かりました、、、、、、、、、、、、、、、

対象商品:
42118501
2021-10-03
用途:
バイクのメンテ
その他業種

サイズが網羅されており、丈夫なので便利に使っています。大箱と小分けの中間くらいの本数の物があると、もっと助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1640:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする