4×10 角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂 42118754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂 42118754
4×10 角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂 42118754

角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さl(mm)10
内容量1パック(13個)注文コード42118754品番4×10
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM4材質ステンレスねじピッチ0.7寸法S(mm)4寸法K(mm)2寸法K1(mm)2.5種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法dk(Φmm)8.5長さl(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42118867
2025-08-31
用途: 純正品代用
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車バイクのシートベルト返し留めボルトが錆びてしまって代用品として購入しました。
頭部分が純正品よりも0.5mmほど小さかったですが違和感なく装着出来ました。

2024-11-24
用途: 鈑金用バンパースタンド補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパースタンドジョイント部のネジが破損し困っていましたがサイズも仕様もぴったりで助かりました。角根ボルトというDIY店にはないものも1本から購入でき無駄なコストをかけずに済みました。

対象商品 : 42119235
2024-07-16
用途: 遊具のメンテナンス
松本工務店建設業・工事業

遊具木部の修繕に、袋ナットとあわせて使用しました。
なかなか近くの金物店に無く探していたところ、このモノタロウで見つけました。
多少は割高とは思いましたが、それほどでもないと感じています。
なかなかバラ売りの特殊な製品はなく、実際届いてからは思った通りの製品で、
確実に修繕が出来ました。
本当に助かりました。
今後とも特殊な製品も扱って下さい。ついでに即出荷で届きました。
何かと困ってとき、モノタロウを覗きたいと思います。

対象商品 : 42119147
2023-07-03
用途: キャンピングカーのポータブルエアコン固定アングルの固定
農・林・水産業

ねじを締める時、共回りしないのでしっかりと固定できる。

2023-02-24
用途: 試作製作
卸売・小売業

一般的には手に入りづらい物が早く届く事が最大のメリットです。

対象商品 : 42118763
2023-04-03
用途: 少量の接着に。
その他業種

カーステレオの取り付けに使用です、狭い隙間なので使いやすかったです。

対象商品 : 42119122
2022-11-28
用途: 船の工作用
その他業種

長さが希望の物にピッタリでした。ネジ種類の豊富さに感謝です。

対象商品 : 42118763
2022-04-29
用途: 店舗什器用パネルサポートの長穴に使用
高瀬商会卸売・小売業

モノタロウのラック取付用として、パネルサポートの長穴にこの商品を利用。
ロイヤルスクエアスリットを取り付け、陳列棚として利用しています。
サイズも600mmに調整できるので、什器用棚600mmも併用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする