※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42119585 8×30 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42119585

角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42119585 品番 8×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 寸法dk(Φmm)18 種別全ねじ 寸法S(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 寸法K(mm)4 寸法K1(mm)4 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42119594
2024-01-09
用途:
アルミ製重機積込用アユミの板取付ボルトとして使用しました。
有限会社トーキ 様 (運輸・通信業)

首下サイズも5mmずつで板の厚みに応じて変更できるので、使い勝手が良いので助かります。

対象商品:
42119445
2023-10-31
用途:
農機具の補修部品と使用しました
サービス業

純正部品を頼むと時間がかかるためサイズ違いと判りながら使用していますが今のところ問題なく使用しています

対象商品:
42119673
2023-10-24
用途:
車のメンテ

ホームセンターでは手に入らない部品が少量で入手出来て有難かったです。

対象商品:
42119576
2021-05-26
用途:
バイクのレストア
ファニーカスタム&サービス 様

流用部品として使っています。モノは使いようですね。

対象商品:
42119576
2021-01-30
用途:
除雪機の修理

ホームセンターではまず見かけないものなので、安価に購入できて良かった。

対象商品:
42119637
2020-03-21
用途:
管理機(マメトラ)の耕運爪取り付け
農・林・水産業

これまで代わりに普通の六角ボルトで取り付けていましたが、すぐに外れてしまいすごく不便でした。
先のレビューを参考にし、これ(M10×25)とM10のフランジボルトでぴったりと取り付けることができました。

近くのホームセンターにも無く、探していた商品を手に入れることができてあまりにも気持ちよかったので投稿させていただきました。
ありがとうございました。

対象商品:
42119655
2020-04-08
用途:
農機の補修
農・林・水産業

アタッチメントを取り付けるのに、使用しました。ホームセンターなどでは、入手できないので、大変、助かりました。サイズも豊富で、ぴったり合いました。

対象商品:
42119567
2019-04-01
用途:
丸ノコの整備
東栄鑿泉工業 様

丸ノコの角度調整部のねじが錆びて固着していたので交換に使用しました。収まりも良くていい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする