長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42120032 品番 M12×40
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM12 材質 長さL(mm)40 ねじピッチ1.75 長さ(mm)40 種別全ねじ 寸法d(mm)28 表面処理生地 寸法C(mm)19 頭部形状長方形 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.26MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42120014
2024-07-31
用途:
カーポートの補強
農・林・水産業

カーポートに耐雪用のサポートを固定するのに使用しました。サイズが大きかったのでグラインダーで加工して取り付けます。

対象商品:
42120032
2021-03-21
用途:
車の部品取り付けに使用
その他業種

純正のボルトをメーカーに聞いた所すでに無くホームセンター等で形状と寸法の近い物を探しても見当たりませんでした。やっとモノタロウさんでこのボルトを見つけて取付てみた所バッチリ合いましたので大変嬉しかったです。

対象商品:
42120023
2018-10-01
用途:
部材の固定
その他業種

スムースに移動しネジの回りも良くて、固定が楽にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする