※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120127 6×16 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120127 6×16 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120127

菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42120127 品番 6×16
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)16 ねじピッチ1 寸法H(mm)2.3 寸法A(mm)7 寸法B(mm)10 C(°)110 寸法L(mm)16 寸法a(mm)3 表面処理ユニクロ 頭部形状菱形 許容差寸法A/0,-0.3、寸法B/±0.3、寸法H/±0.2 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.12MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42120111
2022-08-19
用途:
バッテリーメンテナンス
サービス業

長辺13と書かれてますが実測で11.3mmしかありません。
頭の厚みも写真と全然違って2.2mmしかありません。
わかりにくい商品説明は止めていただきたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録情報に間違いがありましたので、修正させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする