※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プラカラー蝶ボルト 1種(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42120206
品番
6×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
Φ14
寸法M(mm)
6
寸法H'(mm)
3
寸法D'(mm)
4
寸法A'(mm)
30
寸法C'(mm)
Φ12
寸法B'(mm)
14.5