※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 プレス蝶ボルト(チタン) 大阪魂 42120312 6×30 プレス蝶ボルト(チタン) 大阪魂 42120312

プレス蝶ボルト(チタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42120312 品番 6×30
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)30 材質チタン 寸法H(mm)12 寸法t(mm)1 寸法D(mm)25 寸法G(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする