プレス蝶ボルト(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM8 注文コード42120355 品番M8×15
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はねじの呼び・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)15 寸法H(mm)15.3 寸法D(mm)32 材質ステンレス 寸法t(mm)1.2 寸法C(mm)7.9 寸法T(mm)1 寸法G(mm)6 寸法A(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42829482
2020-08-14
用途:
バイクシートの取付

この大きさの蝶ステンレスボルトは近くのホームセンターでも中々販売していなくて重宝です。

対象商品:
42120522
2019-02-26
用途:
スペアタイヤ固定ネジ
製造業

スペアタイヤが六角ボルトで固定されていたので、
これでは緊急時に対応できないと思い、蝶ボルトに
変更しました。

対象商品:
42120364
2016-04-19
用途:
トラクターのボンネット下部パネル取り付け

ボルト止めをこの蝶ボルトに変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2687:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする