※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42120897
品番
5×10
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
(最小)8.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
約7
寸法C(mm)
(最小)7
寸法G1(mm)
(最大)3.5
寸法G2(mm)
(最大)4.5