※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42121064
品番
8×16
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
(最小)14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
約12
寸法C(mm)
(最小)12
寸法G1(mm)
(最大)4.5
寸法G2(mm)
(最大)5.5