※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42121204
品番
12×30
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
(最小)22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
約18
寸法C(mm)
(最小)16
寸法G1(mm)
(最大)7
寸法G2(mm)
(最大)8