※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42121265
品番
16×25
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
(最小)26
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
約22
寸法C(mm)
(最小)17
寸法G1(mm)
(最大)8
寸法G2(mm)
(最大)9