3×12 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂 42121816

3×12 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂 42121816
3×12 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂 42121816

冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM3
長さL(mm)12
ねじピッチ0.5
内容量1パック(2個)注文コード42121816品番3×12
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さL(mm)12材質ステンレスタイプRタイプ寸法H(mm)9規格2種寸法D(mm)17寸法C(mm)3寸法J(mm)(参考)5寸法B(Φmm)4寸法A(Φmm)6.5寸法G1(mm)3寸法G2(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42122035
2024-07-09
用途: バイクへ取付
その他業種

ボルトを交換したことで工具不要で取り外し可能となりました。

対象商品 : 42121877
2024-08-26
用途: 機器メンテ
製造業

到着も早くて助かりました。今後の機会もこちらでリピートしたいと思います。

対象商品 : 42121992
2022-12-31
用途: 機械のパーツ
製造業

ホームセンターにステンレスの蝶ボルトが無かったのでこちらを購入しました。バリもなくきれいなネジでした。ちょっと高いかなと思いますがこの品質なら納得です。

対象商品 : 42122123
2023-02-05
用途: 50年前のオートバイに使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

純正では10mmめがねスパナを使用していたが、手回しが出来てとても使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 23447804
2022-10-05
用途: 製造現場用
製造業

即日出荷で少数で購入できたので、とても良かったです。

対象商品 : 42121782
2022-05-02
用途: アマチュア無線用のモールス電信キーヤーの箱の固定脱着(電池交換)が楽になりました
新井健一商店卸売・小売業

DIY箱の固定は4方計4本で固定することが多いので、
1パックを4個単位にしてくださるとうれしいです。

対象商品 : 42121922
2021-06-26
用途: アマチュア無線のアンテナ固定
その他業種

移動用のアンテナのため組立分解が工具を使わずに簡単に取り付け取り外しができるようになりまし。

2が参考にしています
対象商品 : 42121904
2021-01-04
用途: ホットサンドメーカーの改造に
医療・福祉・介護関連業

バウルーシングルタイプの蝶番を分離できるように改造した。ナットが別途必要である。30mm長で丁度良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする