M5 歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42127653 M5 歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42127653

歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42127653 品番 M5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM5 寸法d(mm)5.3 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)10 材質 歯数10 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)10 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.6 内径d(Φmm)5.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127662
2024-03-01
用途:
車両のメンテナンス

アーシング擬きを行なうために使用。
端子の通電状態を改善するために端子に挟んで
締め込みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする