商品レビューを投稿する内容量1個絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)注文コード42127725品番WGP-JC-11D-2
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品は電源電圧・耐電圧・絶縁抵抗など6965種類から選べます他の種類を見る 電源電圧(V)AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)付属品-仕様●ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(3回転トリマ)●冷接点補償温度:10~40℃●電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)127(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.4%fs(23℃にて)消費電力(電流)約5VAケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)機能絶縁、リニアライザ機能:有り、バーンアウト機能:上方振切絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-負荷抵抗(許容)15kΩ以下応答速度約25ms(0~90%)負荷変動-温度特性±0.015%fs/℃耐振動-絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1MΩ以上冷接点補償精度±0.5℃以下、ただし、RとWR熱電対は±1℃以下耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号J熱電対:0~250℃第1出力信号DC0~1mA応答時間(ms)25(0~90%)