※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 両舌付き座金(SUS316) 大阪魂 42130286 M6 両舌付き座金(SUS316) 大阪魂 42130286

両舌付き座金(SUS316)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42130286 品番 M6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM6 内径d(Φmm)6.5 寸法t(mm)0.5 外径D(Φmm)13 材質SUS316 種類両舌付き座金 寸法l(mm)15 厚さt(mm)0.5 寸法b(mm)6 寸法l1(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-07
用途:
機械のメンテナス
北海商事株式会社 様

なぜかM10が掲載されてません。規格がないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする