※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(SUS316)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42130304
品番
M12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
内径d(Φmm)
12.5
寸法t(mm)
0.8
外径D(Φmm)
24
材質
SUS316
種類
両舌付き座金
寸法l(mm)
27
厚さt(mm)
0.8
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
19