日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42131722
品番
M4-8.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法B(mm)
8.2
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/9.2
寸法E(mm)
(最小)2.1
表面処理
生地
寸法G(mm)
0.9
寸法C(Φmm)
(参考)5.6
寸法F(Φmm)
7.1
外径A(Φmm)
6.3
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。