※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42136245
品番
06106×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M6
材質
アルミナ96
寸法L(mm)
10
ねじピッチ
1
色
白
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
10
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目