※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
六角ボルト TEBT(PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
注文コード
42136297
品番
05155×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
PTFE
寸法L(mm)
15
ねじピッチ
0.8
色
白色不透明
寸法H(mm)
3.5
寸法D(mm)
8
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目