※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 テーパピン(SUS303) 大阪魂 42138415 2×6 テーパピン(SUS303) 大阪魂 42138415

テーパピン(SUS303)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42138415 品番 2×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び2 長さ(mm)6 寸法d(mm)2 材質SUS303 種類テーパピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42138905
2021-12-06
用途:
工作機械の修理

10年以上 圧力がかかり続けるので折れてしまうテーパーピンの交換修理に使いました。
穴が大きくなったり変形した場合は 1サイズ大きい5×30などを使います。
特に不満な点はありません、交換すればまた10年以上使えそうです。

対象商品:
42138941
2021-02-22
用途:
工業用ミシンの糸通し

穴を開けて、工業用ミシンの糸案内棒を作りましたが、4ミリだとテーパー具合がぴったりで超満足です。

対象商品:
42139176
2019-11-12
用途:
ワイヤー放電加工の先割加工:幅=0.8mm×10mm
ミヨシ放電加工 様 (製造業)

加工後の反りも無く、問題なくワイヤー放電加工での先割加工が出来ました。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
42138713
2019-02-18
用途:
アイドル調整レバー固定作業
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アイドル調整レバーがテーパーピンで固定してある製品で、メーカーに問い合わせたら、扱いが無いと断られて困っていた所、こちらの商品を見つけました。テーパー角度も使っていたものと同じで、非常に助かりました。テーパー規格も決まっているのかドンピシャの寸法だったので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2955:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする