曜日別特売
MY2H25TFG-250 MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139204

 

MY2H25TFG-250 MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139204
MY2H25TFG-250 MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139204

MY Series(MY2H25TFG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード42139204品番MY2H25TFG-250
参考基準価格(税別)¥101,530販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする