曜日別特売
MY2H25TFG-100H MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139222

 

MY2H25TFG-100H MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139222
MY2H25TFG-100H MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139222

MY Series(MY2H25TFG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42139222品番MY2H25TFG-100H
参考基準価格(税別)¥104,890販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする