曜日別特売
MY2H25TFG-250L-M9NL MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H25TFG-250L-M9NL MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139457
MY2H25TFG-250L-M9NL MY Series(MY2H25TFG) SMC 42139457

MY Series(MY2H25TFG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類M9N右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード42139457品番MY2H25TFG-250L-M9NL
参考基準価格(税別)¥120,890販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする