※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×14 テーパピン(鉄) 大阪魂 42139736 2×14 テーパピン(鉄) 大阪魂 42139736

テーパピン(鉄)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42139736 品番 2×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び2 長さ(mm)14 寸法d(Φmm)2 材質/仕上 種類テーパピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42140034
2021-01-20
用途:
工業用ミシンの糸案内

穴あけをしてミシンの糸案内にしましたが、4ミリのでぴったりでした!

対象商品:
42140804
2018-03-07
用途:
穴あけミス箇所への打ち込み補修に

普通にテーパーピンを頼むとS45Cの物がくるのですがこれは生材なので打ち込み後に溶接で回り止めをしても硬化しないので助かります。
値段は高めかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする