※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×45 外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42140874 6×45 外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42140874 6×45 外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42140874

外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 ねじ寸法(d1)M6 注文コード42140874 品番6×45
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はねじの呼び・ねじ寸法・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1.0 寸法L(mm)45 寸法b(mm)15 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)10 寸法d2(mm)3.5 ねじ寸法(d1)M6 材質S45C 種類外ねじ付きテーパピン 表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42141066
2018-04-07
用途:
キャンプ

自作のタープポールに取付けています。タープの設営が楽になりました。

対象商品:
42141102
2017-04-06
用途:
機械メンテ時破損品交換

仕入先が取扱いを変えて違う形状の物を持ってくるので、困ってこちらで検索
施工済みのテーパ―リーマ穴には首下とネジ長が以前と同じ寸法の物が必要なので助かった。
今後はこちらで購入予定

対象商品:
42141102
2017-06-02
用途:
アウトドアで使用するウッドポールのトップに使用
その他業種

まだ使用はしていませんが、作った限りだと
いい感じです

対象商品:
42141057
2017-05-31
用途:
木のポール用
運輸・通信業

タープのポール用に購入
短いと思ったが 使用するのに十分です!

対象商品:
42141102
2016-02-29
用途:
タープに使うウッドポールの為に
建設業・工事業

アウトドアで使用するウッドポールのトップに使用しました。

製品の質等、申し分ありません。

良い商品ですね。

対象商品:
42140926
2015-10-03
用途:
ウッドポール(アウトドアタープ用)の先端ピンに使用
その他業種

タモ丸棒を利用したタープ用のウッドポールを自作するため、このテーパピンを使用しました。
6M×20mmのSタイプ鬼目ナットを棒の中心に埋め込み、ピンを差し込めば、出来上がりです。
強度も期待でき、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする