※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
外ねじ付き テーパピン(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42141224
品番
5×50
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法ds(mm)
M5、P0.8
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス
種類
外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
2.6
寸法b(mm)
11.5
寸法s(mm)
15
寸法c(mm)
3.5
関連資料:
(0.16MB)