※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(316L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42141233
品番
1.2×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径
1.2
長さ(mm)
15
材質
SUS316L
種類
割ピン
寸法d(mm)
1
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
2