※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×45 割ピン(316L) 大阪魂 42141242 5×45 割ピン(316L) 大阪魂 42141242 5×45 割ピン(316L) 大阪魂 42141242

割ピン(316L)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42141242 品番 5×45
在庫数量:残り24点
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥559449
寸法a(mm)
(最大)4
(最小)2
呼び径5 長さ(mm)45 材質SUS316L 種類割ピン 寸法d(mm)4.6 寸法b(mm)約10 寸法c(mm)9.2
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42141233
2024-04-10
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

農業機械のメンテナンスをするのに購入いたしました。モノタロウさんのおかげで部品を調達出来るので、機械の修繕費を抑えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする