※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(SUS316)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42141276
品番
4×25
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法a(mm)
(最大)4
(最小)2
呼び径
4
長さ(mm)
25
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
3.7
寸法b(mm)
約8
寸法c(mm)
7.4