1×12 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42141355 1×12 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42141355

割ピン(ステンレス)

(95件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 呼び径1 注文コード42141355 品番1×12
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は呼び径・内容量など188種類から選べます 他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)1.6
(最小)0.8
呼び径1 長さ公差(mm)±0.5 材質ステンレス 種類割ピン 寸法b(mm)約3 寸法d(Φmm)0.9 寸法c(mm)1.8 長さl(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
バイクの整備に

バイクが古くなると、錆びてくるのが割ピン。割ピンは消耗品であるので、交換時にステンレス製に変えると、見た目も良くなるし、次回も外しやすい。
製品に文句は無いが、注文する際は、太さと長さを慎重にチェックするのが重要。

2025-10-15
用途:
農機具のピンに使います。
その他業種

農機具の割ピン外れに使います。
わざわざホームセンターに行かずモノタロウで購入出来るので非常に助かる。

2025-10-13
用途:
輸入機械整備
建設業・工事業

少量しか必要ないので、小分けで販売されているのがありがたい。
サイズバリエーションも豊富、品質も良好で満足しています。

対象商品:
42141942
2025-06-10
用途:
自動車の足回りのブーツ交換の際、クラウンナットの固定に使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品ですと高いのでこちらを使用しました。特段差が出るようなものでもなくコスパがいいのでお勧めです。

2025-02-16
用途:
ナットの緩み止め

ボートトレーラーのメンテナンス作業に使用しました
海水で使用なので、ステンレス製は必須になります
サイズが色々とあり、助かります

対象商品:
42141915
2024-05-27
用途:
トーハツ 2スト 5馬力のプロペラ用

サイズがよく市販されている3−20だと長くて使えません
SUS製で年1回変えても安いので10本あれば予備を含め十分です

2人が参考にしています
対象商品:
42142003
2024-03-15
用途:
自動車ディスクパットの割りピン
不動産業

ホームセンターにこのサイズはなく重宝してます。錆びやすい箇所なのでステンレス製をチョイスしました。

対象商品:
42141863
2024-05-16
用途:
自動車整備のため

自動車のDIY整備のために購入しました。自分が思ったものよりかなりオーバークオリテーでしたが安心感のある商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする