MY2HT16G-100L7-M9BM MY Series(MY2HT16G) SMC 42143097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2HT16G-100L7-M9BM MY Series(MY2HT16G) SMC 42143097
MY2HT16G-100L7-M9BM MY Series(MY2HT16G) SMC 42143097

MY Series(MY2HT16G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付注文コード42143097品番MY2HT16G-100L7-M9BM
参考基準価格(税別)¥138,220販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする