※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×10 割ピン(黄銅/生地) 大阪魂 42143236 2.5×10 割ピン(黄銅/生地) 大阪魂 42143236

割ピン(黄銅/生地)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42143236 品番 2.5×10
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径2.5 長さ(mm)10 種類割ピン 材質黄銅 表面処理生地 寸法b(mm)約5 寸法d(Φmm)2.3 寸法c(mm)4.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42936004
2023-05-09
用途:
穴に丸管を通して部品に

思っていたより大きくてちょっと焦りました。もう少し細かく寸法表記あれば助かりました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
42143315
2022-01-31
用途:
シャフト船メンテナンス

プロペラの固定ナットに使用しました。
シャフト、プロペラ等黄銅製なので電腐防止としてこちらを選択しました。近くのホームセンターやネジ屋にはないので大変助かりました。

対象商品:
42143376
2018-07-19
用途:
船舶の塗装作業時

安くてどうなのかな?と思いましたが以前使用していたものと遜色なく
問題なしです。コスパ最高です。

対象商品:
42143254
2017-08-23
用途:
基板修理時にリード線取り出し端子として。ユニクロメッキに比べ半田乗りが良い。

鉄製と同じく各種サイズの詰め合わせが有ると良い。
また100本程度のお得パックが欲しい。

対象商品:
42143376
2017-05-18
用途:
メニューカバーの中身の留めに使用
アルファ プラス 様 (製造業)

本来の目的とは違いますが、使い勝手はよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42935907
2014-06-19
用途:
VAPALUX LANTERN 320 M1 V6 Air Release Screw 用 割ピン

VAPALUX LANTERN 320 M1 V6 Air Release Screw 抜け止めの割りピンとして購入しました。
VAPALUX LANTERN 320 M1は、タンクやキャップ材質が真鍮で、太さ、長さともぴったりです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4672:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする