※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピン C形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
寸法d(mm)
2
寸法L(mm)
6
注文コード
42143507
品番
2×6
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溝付きピンC形
材質
鉄
表面処理
生地
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
2
寸法c(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.9
関連資料:
(0.15MB)