※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 溝付きピン C形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42143516 2×8 溝付きピン C形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42143516 2×8 溝付きピン C形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42143516

溝付きピン C形(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(9個) 寸法d(mm)2 寸法L(mm)8 注文コード42143516 品番2×8
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は寸法d・寸法L・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
種類溝付きピンC形 材質 表面処理生地 寸法L(mm)8 寸法d(mm)2 寸法c(mm)0.25 寸法f(mm)0.9
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする