※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付き テーパピン(S45C)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42143613
品番
8×30
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
寸法ds(mm)
M5、P0.8
寸法L(mm)
30
材質
S45C
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
8
寸法s(mm)
6