※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×70 内ねじ付き テーパピン(S45C) 大阪魂 42143674 8×70 内ねじ付き テーパピン(S45C) 大阪魂 42143674 8×70 内ねじ付き テーパピン(S45C) 大阪魂 42143674

内ねじ付き テーパピン(S45C)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42143674 品番 8×70
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
寸法ds(mm)M6、P1.0 寸法L(mm)70 材質S45C 種類内ねじ付きテーパピン 寸法d(mm)8 寸法s(mm)8
関連資料:(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする