※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42143753
品番
10×30
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法ds(mm)
M6、P1.0
寸法L(mm)
30
材質
S45C
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
10
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法s(mm)
8
関連資料:
(0.21MB)