※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×50 内ねじ付き テーパピン(ステンレス) 大阪魂 42143814 6×50 内ねじ付き テーパピン(ステンレス) 大阪魂 42143814 6×50 内ねじ付き テーパピン(ステンレス) 大阪魂 42143814

内ねじ付き テーパピン(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42143814 品番 6×50
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法ds(mm)M5、P0.8 寸法L(mm)50 材質ステンレス 種類内ねじ付きテーパピン 寸法d(mm)6 寸法s(mm)6
関連資料:(0.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする