※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付き テーパピン(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42143841
品番
8×40
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法ds(mm)
M5、P0.8
寸法L(mm)
40
材質
ステンレス
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
8
寸法s(mm)
6
関連資料:
(0.18MB)