※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42143866
品番
5×15
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法d(mm)
5
長さ(mm)
15
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法s(mm)
5
寸法c(mm)
1
寸法ds(mm)
M3、P0.5
関連資料:
(0.29MB)